Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65135391 Herst.-Nr.: 8609170 EAN/GTIN: 4028177211797 |
| |
|
| | |
| Modulplatte f.Kabeldurchführung TS 8609.170 TS Modulplatte, für Kabeldurchführung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelverschraubung | Typ: | gerade | Breite: | 338 mm | Höhe: | 168 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,63* | € 30,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,94* | € 30,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,99* | € 30,38* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,92* | € 31,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,68* | € 35,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|