Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene f. KL, B:500mm SZ 2318.000 (VE10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2318.000
Rittal SZ 2318.000
Artikel-Nr.:
     6012B-65135904
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2318000
EAN/GTIN:
     4028177021082
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör

Schiene f. KL, B:500mm SZ 2318.000 (VE10)

SZ Tragschiene TS 35/15 nach EN 60 715, für KL, AE, für B: 500 mm, L: 487 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 8,77*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,78*
1 Tag
219
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,55*
€ 10,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,52*
€ 28,74*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,40*
€ 57,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,03*
€ 67,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,67*
€ 67,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,11*
€ 58,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,40*
€ 52,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2365000
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.