Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene L=1095mm, f.B:1200mm SZ 4174.000 (VE6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal 4174.000 Rack Zubehör
Rittal 4174.000 Rack Zubehör
Rittal 4174.000 Rack Zubehör
Rittal 4174.000 Rack Zubehör
Rittal 4174.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     6012B-65138299
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4174000
EAN/GTIN:
     4028177093201
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Rack Zubehör

Schiene L=1095mm, f.B:1200mm SZ 4174.000 (VE6)

SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 1200 mm, L: 1095 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
23 mm
Tiefe:
23 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,70*
€ 58,63*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,91*
€ 60,47*
38 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 46,06*
€ 60,47*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,91*
€ 61,19*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 48,90*
€ 63,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,62*
€ 75,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,33*
€ 74,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,78*
€ 66,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,44*
€ 64,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,90*
€ 58,19
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.