| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65152301 Herst.-Nr.: PLH20 EAN/GTIN: 4015153024731 |
| |
|
| | |
| Klarsichthaube PLH20 Klarsichthaube,mit plombierbaren Schrauben Weitere Informationen: | | Höhe: | 78 mm | Breite: | 55 mm | Tiefe: | 60 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | ja | Schutzart (IP): | IP30 | Farbe: | sonstige | Transparent: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,96* | € 7,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,97* | € 7,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,03* | € 7,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,62* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|