| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65152374 Herst.-Nr.: GAF2 EAN/GTIN: 4015153028227 |
| |
|
| | |
| Anschlußflansch GAF2 Anschlußflansch GAF2,für Verbindung von 2xGAG12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Typ: | gerade | Breite: | 152 mm | Höhe: | 77 mm | Stärke: | 24 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (NEMA): | sonstige | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,39* | € 9,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,45* | € 9,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,30* | € 10,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,35* | € 10,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,12* | € 25,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|