Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65165236 Herst.-Nr.: UZ01Z2 EAN/GTIN: 3250616364509 |
|
|
| | |
| Isolierstück, universN UZ01Z2 Isolierstück, universN, für durchgehende Hutschienen Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 160 mm | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 130 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 5,54* | € 7,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,56* | € 7,86* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,69* | € 8,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 8,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,74* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|