Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel SZ 4597.000 (VE4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4597.000 Rack Zubehör Montageschelle
Rittal 4597.000 Rack Zubehör Montageschelle
Artikel-Nr.:
     6012B-65167199
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4597000
EAN/GTIN:
     4028177103788
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör

Montagewinkel SZ 4597.000 (VE4)

SZ Montagewinkel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,695*
€ 6,725*
Lager 6012
4
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,63*
€ 7,94*
6 Tage
20
4
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,19*
€ 8,63*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,9775*
€ 10,6125*
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,1625*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 31,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.