| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65170799 Herst.-Nr.: 2CPX039567R9999 EAN/GTIN: 4011617395676 |
| |
|
| | |
| Schottwand 1f. Blech für A-S ZX502 Horizontale Schottwand aus Stahlblech, Feldbreite 1 (250 mm), passend für U-, A-, und B-Schränke, nicht störlichtbogenfest, wird bei Verwendung mit EDF-Montagegerüst zwischen die Abdeckungshalter eingeschoben. Weitere Informationen: | | Höhe: | 250 mm | Breite: | 250 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,20* | € 20,24* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,43* | € 20,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,67* | € 20,88* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,90* | € 22,40* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,49* | € 23,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|