Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 2V002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65171950
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX037609R9999
EAN/GTIN:
     4011617376095
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld striebel
verteilerfeld

Verteilerfeld 2V002A

Innenausbausystem, Verteilerfelder, montiert auf EDF-Profil, für Sammelschienen und Reihenklemmen, Rasteinheit 3 RE = 450 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 72 Platzeinheiten, mit Sammelschienensystem 5-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZB5, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, mit 5 Cu-Schienen, Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 151,46*
€ 179,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,55*
€ 181,17*
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 183,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,84*
€ 186,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 190,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,98*
€ 191,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.