Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65172508 Herst.-Nr.: FZ719 EAN/GTIN: 3250612767199 |
|
|
| | |
| Verbindungssatz,univers FT./FA.Schränke FZ719 Verbindungssatz, univers, SK gleich, für IP54, 4-feldig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungssatz, oben | Breite: | 162 mm | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 255 mm | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,30* | € 38,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,50* | € 38,92* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,44* | € 38,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,09* | € 40,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,99* | € 42,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|