Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UDJ-160A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65183696
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     569030
EAN/GTIN:
     8711893042665
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Kleinverteiler
Unterputzverteiler

Kleinverteiler UDJ-160A

Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten Einpoliger Verteilerblock UDJ-160A, Kupfer.
Weitere Informationen:
Höhe:
77 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
46 mm
Max. Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2,5..16 mm²
Mit PE-Schiene:
nein
Mit N-Schiene:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,50*
€ 45,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,96*
€ 45,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,60*
€ 46,20*
€ 8,95*
ab € 33,69*
€ 46,35*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,02*
€ 52,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.