Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erhöhungsrahmen für AG32 ED232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65184044
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX062792R9999
EAN/GTIN:
     4011617627920
Suchbegriffe:
Abdeckung Striebel
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel

Erhöhungsrahmen für AG32 ED232

Erhöhungsrahmen, Abdeckungen aus Kunststoff, RAL 7035, Verpackungseinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,90*
€ 84,19*
€ 5,00*
ab € 69,07*
€ 85,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,19*
€ 86,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 87,87*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 75,42*
€ 93,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.