Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 16qmm 1M 02961.160000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 16qmm 1M 02961.160000
Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 16qmm 1M 02961.160000
Artikel-Nr.:
     6012B-65185171
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     X207388E
EAN/GTIN:
     3605340590364
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene 16qmm

Verdrahtungsschiene Steg 1-p.I T17,8 16qmm 1M 02961.160000

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten. Die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden. Verpackungseinheit = 20 Stück mit Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17,8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, mersen kammschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 74,5325*
€ 92,7325*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 75,275*
€ 93,585*
37 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 77,8885*
€ 96,4585*
18 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 93,54*
€ 117,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 111,79*
€ 137,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 93,585*
€ 111,36615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,865*
€ 105,74935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,555*
€ 104,19045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,275*
€ 89,57725
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 374,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.