Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil gPV Gr.122 315A SE43-122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsunterteil gPV Gr.122 315A SE43-122
Artikel-Nr.:
     6012B-65193360
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     V226246
EAN/GTIN:
     3605340267242
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
mersen sicherungssockel
sicherungssockel

Sicherungsunterteil gPV Gr.122 315A SE43-122

NH-Sicherungssockel für EF Kontaktmesser HelioProtection DC Größe 122 und 123 DC 2500 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
315 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 258,17*
€ 309,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 260,73*
€ 312,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 281,88*
€ 345,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,69*
€ 372,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,89*
€ 368,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,34*
€ 353,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,73*
€ 343,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,73*
€ 310,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
A087331
ab € 414,43*
Zubehör
Mersen
B087332
ab € 421,24*
Zubehör
Mersen
P220951
ab € 573,30*
Zubehör
Mersen
Q220952
ab € 604,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.