Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 10x32x1 1040A 01096


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschiene 10x32x1 1040A 01096
Kupferschiene 10x32x1 1040A 01096
Artikel-Nr.:
     6012B-65198130
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01096
EAN/GTIN:
     4021267010966
Suchbegriffe:
Kupferschiene
wöhner kupferschiene 2000 mm
wöhner kupferschiene
kupferschiene 2000mm

Kupferschiene 10x32x1 1040A 01096

Lamelliertes Band aus verzinntem Kupfer, isoliert
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
1040 A
Länge:
2000 mm
Breite:
36 mm
Stärke:
14 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,73*
€ 260,55*
Frei Haus
ab € 215,04*
€ 263,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 217,53*
€ 266,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 230,9932*
€ 285,2637*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,84*
€ 308,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 217,53* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.