| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65210982 Herst.-Nr.: 20011 EAN/GTIN: 4048879020671 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul 20011 Universal Schaltgerätentstörmodul RC, 230VAC/DC/100VA/W AD-RC-230/100-U Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC/DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 230 V | Betriebsspannung bei DC: | 230 V | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 8,66* | € 12,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,72* | € 12,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,39* | € 13,93* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,81* | € 14,08* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 12,24* | € 15,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 153,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|