Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Kunststoffgehäuse 3SE5232-0AC05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-65217633
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52320AC05
EAN/GTIN:
     4011209693975
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Gehäuse Kunststoffgehäuse 3SE5232-0AC05

Leergehäuse Positionsschalter Kunststoff nach DIN EN 50047, 31 mm M20 x 1,5, mit Deckel Farbe türkis und Stößel Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
75,7 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 1,94*
€ 2,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,21*
€ 3,38*
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,74*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,84*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SE50000AC30
ab € 1,85*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.