Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3 #774542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3 #774542
Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3 #774542
Artikel-Nr.:
     6012B-65219352
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774542
EAN/GTIN:
     4046548011005
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ XV3 #774542

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 2Sz. UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 12 Stufen von 0-3s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,40*
€ 257,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,87*
€ 258,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,98*
€ 260,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,40*
€ 263,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 236,57*
€ 266,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,03*
€ 309,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,20*
€ 304,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.