Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel 2W PT-Relais LZS:PT78722


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecksockel 2W PT-Relais LZS:PT78722
Stecksockel 2W PT-Relais LZS:PT78722
Artikel-Nr.:
     6012B-65220972
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZS:PT78722
EAN/GTIN:
     4011209674844
Suchbegriffe:
Relaissockel
siemens relaissockel
relaissockel

Stecksockel 2W PT-Relais LZS:PT78722

Stecksockel für PT-Relais 2 Wechsler mit logischer Trennung Schraubanschluss SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,45*
€ 3,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 4,28*
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 4,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,59*
€ 5,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.