Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter FF4-10-VDS DAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-65222933
Hersteller:
     Tival Sensors
Herst.-Nr.:
     1020080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter

Druckschalter FF4-10-VDS DAI

Druckschalter für Wasserlöschanlagen VdS-zugelassen mit Nitrilkautschukmembran. Besonders hohe Anforderungen in Bezug auf Qualität und Funktionszuverlässigkeit werden an Druckschalter, die im Bereich der Drucküberwachung von Wasserlöschanlagen eingesetzt werden, gestellt. Druckanschluss: I (G "
Innengewinde, DIN ISO 228/I), Silumin
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Einschaltdruck:
0,7..10 bar
Max. Prüfdruck:
32 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-20..70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230..23 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,20*
€ 183,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 153,49*
€ 190,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.