| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65222989 Herst.-Nr.: 557160 EAN/GTIN: 3479775571607 |
| |
|
| | |
| Edelst.-Flachgewebebaender FSSB25-16 Hochwertiger langlebiger Edelstahl 316L bietet hervorragende Abrieb-, Korrosions-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit für Anwendungen im Freien und in korrosiven Umgebungen. Nicht magnetische Materialien. Die Haltbarkeit des Produkts verlängert die Zykluszeit zwischen den Wartungsarbeiten. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | rostfreier Stahl | Leiternennquerschnitt: | 16 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Form: | flach | Leitungs-Breite ca.: | 15 mm | Leitungs-Höhe ca.: | 1,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,14* | € 239,66* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 194,05* | € 240,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,49* | € 247,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 214,91* | € 264,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,9796* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|