Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastkreisüberwachung 9000-41064-0400000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastkreisüberwachung 9000-41064-0400000
Lastkreisüberwachung 9000-41064-0400000
Artikel-Nr.:
     6012B-65234237
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     9000-41064-0400000
EAN/GTIN:
     4048879332415
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais

Lastkreisüberwachung 9000-41064-0400000

Last- und Kurzschlußüberwachung für Steuerstromkreise, vier einzeln überwachte und geschaltete Ausgangskanäle, Eingangsklemmen 1 × 16 mm², Ausgangsklemmen je Ausgang 1 × 4 mm², Meldeklemmen 2.5 mm² Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Strommessbereich:
4 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,98*
€ 110,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,58*
€ 110,66*
€ 5,00*
ab € 101,56*
€ 113,30*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 114,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,98*
€ 118,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,345*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Murrelektronik
9000-41034-0000002
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.