Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65236939 Herst.-Nr.: 3RU21161KB0 EAN/GTIN: 4011209781689 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais 9,0-12,5A 3RU2116-1KB0 Überlastrelais 9,0...12,5 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00, CLASS 10 Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub Hilfsstromkreis: Schraub Hand-Automatik-RESET Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.Diese Baureihe ist besonders flexibel und kostengünstig. Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 9..12,5 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Reset-Funktion Eingang: | nein | Reset-Funktion automatisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,53* | € 34,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 27,54* | € 35,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,37* | € 35,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,02* | € 39,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,92* | € 41,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|