Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65246352 Herst.-Nr.: GC4030M5 EAN/GTIN: 3389110641714 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz 40A 3p 3S GC4030M5 TeSys GC modulares Schütz, 3 Pole (3NO), 40A/415V AC-7a (Heizung) und 15A/415V AC-7b (Motorsteuerung), für Haushaltsanwendungen. Steuerspannung 220-240V AC 50Hz, Zustandsanzeige auf der Frontseite. Für den Einsatz in modularen Schalttafeln, kompakt (54mm Breite), Aufschnappen auf 35mm DIN-Schiene, Anschluss über Schraubklemmen. Verkauft in Losen von 4 Einheiten. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 0..415 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 40 A | Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1: | AC-7a | Bemessungsbetätigungsspannung: | 220..240 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 3 | Max. Glühlampenlast: | 5100 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 2200 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 65,06* | € 75,06* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 67,52* | € 78,46* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 68,98* | € 79,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 70,03* | € 81,27* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,49* | € 83,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|