Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 4p. 320A NZMN3-4-A320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-65246910
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109694
EAN/GTIN:
     4015081092802
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 4p. 320A NZMN3-4-A320

Leistungsschalter NZM3, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 320 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..320 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6..10 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,71*
€ 1.421,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.286,92*
€ 1.426,81*
Frei Haus
ab € 1.361,25*
€ 1.494,62*
€ 5,95*
ab € 1.401,02*
€ 1.538,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.421,07*
€ 1.558,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,37*
€ 1.854,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,72*
€ 1.834,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.483,45*
€ 1.765,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.448,48*
€ 1.723,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.421,07*
€ 1.691,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,18*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 105,78*
Zubehör
Eaton
100685
ab € 105,72*
Zubehör
Eaton
104643
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 223,16*
Zubehör
Eaton
119000
ab € 221,81*
Zubehör
Eaton
132675
ab € 57,84*
Zubehör
Eaton
132676
ab € 73,60*
Zubehör
Eaton
142269
ab € 174,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.