Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzrelais 20-100A ZEB150-100-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais 20-100A ZEB150-100-GF
Motorschutzrelais 20-100A ZEB150-100-GF
Artikel-Nr.:
     6012B-65247289
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     136507
EAN/GTIN:
     4015081332878
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Motorschutzrelais 20-100A ZEB150-100-GF

Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10 bis Class 20), Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM80, DILM95, DILM115, DILM150, DIULM80, DIULM95, DIULM115, DIULM150, SDAINLM140, SDAINLM165, SDAINLM200, SDAINLM260, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbarer Strombereich:
20..100 A
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,52*
€ 235,57*
Frei Haus
ab € 208,20*
€ 241,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 218,34*
€ 251,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,05*
€ 253,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,95*
€ 256,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101031 SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 1.526,12*
Zubehör
Eaton
240009 SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 993,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.