Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 25A 45x200mm 8US1251-5DS10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenadapter 25A 45x200mm 8US1251-5DS10
Sammelschienenadapter 25A 45x200mm 8US1251-5DS10
Artikel-Nr.:
     6012B-65248747
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12515DS10
EAN/GTIN:
     4011209841970
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 25A 45x200mm 8US1251-5DS10

Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-SammelschieneN-System, 45x 200mm lang Sonderleitungen angeschweißt AWG 12, 99mm lang Distanzstück beiliegend Tragschiene angeschraubt Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,28*
€ 29,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,20*
€ 29,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 29,35*
5 Tage
9
€ 6,95*
ab € 21,11*
€ 29,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,95*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV20214AA10
ab € 41,19*
Zubehör
Siemens
3RV20214BA10
ab € 41,31*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA10
ab € 44,00*
Zubehör
Siemens
3RV20214DA10
ab € 50,14*
Zubehör
Siemens
3RV20110AA10
ab € 27,34*
Zubehör
Siemens
3RV20110BA10
ab € 32,56*
Zubehör
Siemens
3RV20110CA10
ab € 27,53*
Zubehör
Siemens
3RV20110DA10
ab € 33,93*
Zubehör
Siemens
3RV20110EA10
ab € 33,31*
Zubehör
Siemens
3RV20110FA10
ab € 30,16*
Zubehör
Siemens
3RV20110GA10
ab € 33,03*
Zubehör
Siemens
3RV20110HA10
ab € 35,20*
Zubehör
Siemens
3RV20110JA10
ab € 29,61*
Zubehör
Siemens
3RV20110KA10
ab € 31,42*
Zubehör
Siemens
3RV20111AA10
ab € 31,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.