| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65248891 Herst.-Nr.: 9000-41084-0100600 EAN/GTIN: 4048879328937 |
| |
|
| | |
| Lastkreisüberwachung 9000-41084-0100600 MICO+ 4.6 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig IN: 24VDC OUT: 24V/1-2-4-6ADC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Strommessbereich: | 1..6 A | 1-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 3-Phasen-Unterstrom möglich: | nein | 1-Phasen-Überstrom möglich: | nein | 3-Phasen-Überstrom möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,44* | € 133,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,05* | € 133,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 131,17* | € 144,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,83* | € 149,93* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,44* | € 154,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|