Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 49.31.8.230.5060


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-65249188
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     493182305060
EAN/GTIN:
     8012823220345
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 49.31.8.230.5060

Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC, Spulenspannung 230 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit integrierter LED und EMV-Entstörung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 163,76*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,87*
€ 164,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 170,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,18*
€ 175,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,18*
€ 180,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,29*
€ 202,6451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,78*
€ 200,8482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,35*
€ 189,6265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,73*
€ 181,7487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,92*
€ 168,8848
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,192* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09508
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.