Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter 125x125mm 8MR6500-5GV25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Austrittsfilter 125x125mm 8MR6500-5GV25
Austrittsfilter 125x125mm 8MR6500-5GV25
Artikel-Nr.:
     6012B-65249935
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR65005GV25
EAN/GTIN:
     4042948185889
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter

Austrittsfilter 125x125mm 8MR6500-5GV25

Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7035, IP55 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Weitere Informationen:
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,60*
€ 49,38*
€ 5,95*
ab € 37,54*
€ 49,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,30*
€ 50,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,68*
€ 50,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,16*
€ 52,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.