Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 30/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 30/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774500
Not-Aus-Schaltgerät 30/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774500
Artikel-Nr.:
     6012B-65250566
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774500
EAN/GTIN:
     4046548011241
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul

Not-Aus-Schaltgerät 30/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774500

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge:1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2Sz UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 12 Stufen von 0-30s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 219,29*
€ 238,18*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,56*
€ 238,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,24*
€ 238,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 221,88*
€ 240,34*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 233,94*
€ 253,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.