Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,34rd,Kabel AC/DC,no,sn=20mm,nb KB0025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,34rd,Kabel AC/DC,no,sn=20mm,nb KB0025
Artikel-Nr.:
     6012B-65258530
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KB0025
EAN/GTIN:
     4021179143578
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
näherungsschalter kapazitiv ifm

Sensor,kap.,34rd,Kabel AC/DC,no,sn=20mm,nb KB0025

Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Ø 34 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 20 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit ,(bei leitungsgeführter HF), Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20..250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter kapazitiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.