Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65261680 Herst.-Nr.: 8US12114SL01 EAN/GTIN: 4011209524446 |
| |
|
| | |
| Sammelschienenadapter 8US1211-4SL01 SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 108mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil für Leistungsschalter 3VL1/2 bis 160A mit AnschlussAbdeckung Länge 175mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 160 A | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Breite des Adapters: | 108 mm | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,07* | € 138,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 111,55* | € 139,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 112,70* | € 140,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,06* | € 144,08* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,69* | € 146,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|