Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger 20 mtr. MOFR-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger 20 mtr. MOFR-8
Empfänger 20 mtr. MOFR-8
Artikel-Nr.:
     6012B-65264820
Hersteller:
     Gavazzi
Herst.-Nr.:
     MOFR-8
EAN/GTIN:
     5709870243191
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor

Empfänger 20 mtr. MOFR-8

Weitere Informationen:
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
11 mA
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
39,5 mm
Länge des Sensors:
10 mm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,23*
€ 67,24*
€ 6,90*
ab € 48,63*
€ 67,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,67*
€ 68,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 69,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.