Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse IP65 ZG/I43E-G-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65270671
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     015524
EAN/GTIN:
     4015080155249
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse

Zählergehäuse IP65 ZG/I43E-G-200

Zählergehäuse mit Zählerkreuz, Material Polycarbonat, schlagfest, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Tiefe=225mm, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse an der Deckeloberkante, Zählerkreuz nach DIN 43853 einschließlich Zählerbefestigungsschrauben und Muttern, Schutzart IP65, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau,
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,27*
€ 132,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,16*
€ 137,41*
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 143,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,66*
€ 149,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,38*
€ 151,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,46*
Zubehör
Eaton
013167
ab € 25,42*
Zubehör
Eaton
015540
ab € 28,39*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,65*
Zubehör
Eaton
044016
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
044017
ab € 41,35*
Zubehör
Eaton
046389
ab € 12,51*
Zubehör
Eaton
046390
ab € 43,80*
Zubehör
Eaton
048763
ab € 47,17*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.