| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65274677 Herst.-Nr.: 122256 EAN/GTIN: 4051566003482 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter 05-0003-001200 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Ausführung des Betätigungselements: | Schlüssel | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 30,5 mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Tastend: | nein | Mit Frontring: | ja | Werkstoff des Frontrings: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,81* | € 84,15* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 62,97* | € 84,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,80* | € 86,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,86* | € 89,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|