Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 90mm 32A 2TS BBA0R-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-65282037
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101454
EAN/GTIN:
     4015081013746
Suchbegriffe:
Hutschiene
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 32a
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 90mm 32A 2TS BBA0R-32

90mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, drei Tragschienen, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG10 / 6mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM0, PKE und Wendestarter/ MSC-R mit Leistungsschütz DILM17 bis DILM32, Bemessungsbetriebsstrom: 32A
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
35 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton sammelschienenadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 39,80*
€ 51,61*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 40,12*
€ 51,91*
2
€ 5,00*
ab € 43,225*
€ 55,465*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 44,87*
€ 57,82*
7 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 46,63*
€ 59,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,82*
€ 68,8058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,6408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 115,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.