Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikelement 12-48V XVBC9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akustikelement 12-48V XVBC9B
Akustikelement 12-48V XVBC9B
Artikel-Nr.:
     6012B-65282885
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC9B
EAN/GTIN:
     3389110845969
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Akustikelement 12-48V XVBC9B

Akustikelemente Harmony XVB. Buzzer 90 dB in 1 m Entfernung, einstellbar 70-90 dB, 12-48V AC/DC. Dauerton oder pulsierendes Signal. Die Elemente können mittels drehbarem Verriegelungsring extrem schnell montiert und ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12..48 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12..48 V
Betriebsspannung bei DC:
12..48 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,27*
€ 68,19*
€ 5,00*
ab € 56,25*
€ 68,45*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,73*
€ 68,66*
4 Tage
14
€ 6,95*
ab € 55,91*
€ 68,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,17*
€ 70,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.