Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-120 S1WP 18A #890140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-120 S1WP 18A #890140
Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-120 S1WP 18A #890140
Artikel-Nr.:
     6012B-65284043
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     890140
EAN/GTIN:
     4046548006971
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Wirkleistungsmeßwandler 110-230ACDC UM 0-120 S1WP 18A #890140

Wirkleistungsüberwachung für 1- und 3-Phasennetze geeignet für frequenzgeregelte Motoren
9 Messbereiche 0-1000 Hz
Messspannung 0-120 V AC/DC, 1 Wechsler Ausgang, 1 Analogausgang 0-10 VDC oder 4-20 mA. Baubreite 22.5mm
UB = 110-230V AC/DC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..230 V
Versorgungsspannung bei DC:
110..230 V
Spannungsmessbereich:
0..120 V
Strommessbereich:
0..18 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
30..400 Hz
Anzahl der Phasen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,98*
€ 273,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 225,17*
€ 274,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,19*
€ 276,44*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,53*
€ 300,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,08*
€ 301,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,19*
€ 269,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.