Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 10/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 10/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784131
Not-Aus-Schaltgerät 10/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784131
Artikel-Nr.:
     6012B-65284710
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     784131
EAN/GTIN:
     4046548008913
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 10/24VDC 1so t PNOZ e1vp C #784131

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Verknüpfung mehrere Geräte, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,22*
€ 251,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,04*
€ 251,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 220,07*
€ 253,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 220,95*
€ 255,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,67*
€ 280,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,53*
€ 301,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,07*
€ 261,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.