Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 42AC 24DC 7n/o 1n/c PNOZ 11 #774081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 42AC 24DC 7n/o 1n/c PNOZ 11 #774081
Not-Aus-Schaltgerät 42AC 24DC 7n/o 1n/c PNOZ 11 #774081
Artikel-Nr.:
     6012B-65284757
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774081
EAN/GTIN:
     4046548012125
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 42AC 24DC 7n/o 1n/c PNOZ 11 #774081

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 7S, 1Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 42V AC/24V DC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
42 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 323,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,79*
€ 324,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 277,40*
€ 326,82*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,13*
€ 333,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,01*
€ 339,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,82*
€ 388,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,38*
€ 353,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.