Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 1/24VDC 4n/o 1so fix PNOZ X2.4V #774517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 1/24VDC 4n/o 1so fix PNOZ X2.4V #774517
Not-Aus-Schaltgerät 1/24VDC 4n/o 1so fix PNOZ X2.4V #774517
Artikel-Nr.:
     6012B-65284800
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774517
EAN/GTIN:
     4046548011142
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 1/24VDC 4n/o 1so fix PNOZ X2.4V #774517

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge:1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 4Sz, 1HL unverzögert UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 4 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 1 s fest und retriggerbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,27*
€ 244,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,02*
€ 245,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,37*
€ 247,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 210,26*
€ 253,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,42*
€ 254,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,40*
€ 294,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,43*
€ 289,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.