Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 C #751135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 C #751135
Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 C #751135
Artikel-Nr.:
     6012B-65284864
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751135
EAN/GTIN:
     4046548025460
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 C #751135

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=0-300s), 1HL. UB 48-240V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
48..240 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 228,80*
€ 253,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,67*
€ 253,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 231,51*
€ 255,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,77*
€ 258,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 228,00*
€ 258,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,51*
€ 275,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.