Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 230-240AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 230-240AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777086
Not-Aus-Schaltgerät 230-240AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777086
Artikel-Nr.:
     6012B-65284891
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777086
EAN/GTIN:
     4046548010015
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 230-240AC24DC7no1nc2 PNOZ X11P #777086

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung. Ausgänge: 7S, 1Ö, 2HL. Automatischer/überwachter Start UB 230-240V AC, Breite: 90mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Auswertung der Eingänge:
ein- und zweikanalig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,82*
€ 321,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,86*
€ 322,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 287,12*
€ 324,72*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,03*
€ 331,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 293,13*
€ 337,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,72*
€ 386,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,88*
€ 381,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.