Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A-Einheit 16 Ausg.,24VDC,0.5A 170ADO34000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E/A-Einheit 16 Ausg.,24VDC,0.5A 170ADO34000
E/A-Einheit 16 Ausg.,24VDC,0.5A 170ADO34000
Artikel-Nr.:
     6012B-65286160
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     170ADO34000
EAN/GTIN:
     3595861147669
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul

E/A-Einheit 16 Ausg.,24VDC,0.5A 170ADO34000

Momentum. Digitale Ausgangseinheiten. Dez. dig. Ausgangseinheit Modicon Momentum, Transistor geschützt, 24 V DC. Kanäle 16 (2 x 8), 0,5 A.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Leistungsaufnahme:
7,5 W
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,07*
€ 294,34*
Frei Haus
ab € 264,55*
€ 299,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,83*
€ 306,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 267,52*
€ 310,59*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 284,23*
€ 321,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,39*
€ 364,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,82*
€ 353,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.