Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 10x38 20A DF2CN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 10x38 20A DF2CN20
Sicherung 10x38 20A DF2CN20
Artikel-Nr.:
     6012B-65289021
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DF2CN20
EAN/GTIN:
     3389110573398
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 10x38 20A DF2CN20

Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,261*
€ 4,391*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,40*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,33*
€ 4,48*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,36*
€ 4,52*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.