Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 49.31.9.024.0052


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-65290920
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     493190240052
EAN/GTIN:
     8012823220499
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 49.31.9.024.0052

Koppelrelais, Farbe schwarz, für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 93,92*
€ 115,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,24*
€ 115,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,25*
€ 119,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 119,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,33*
€ 125,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,48*
€ 142,1812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,30*
€ 140,777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,55*
€ 131,5545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,46*
€ 127,8774
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,34*
€ 117,0246
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09508
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.