| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65292956 Herst.-Nr.: 7506325 EAN/GTIN: 4047101116939 |
|
|
| | |
| Analogsignaltrenner 2-kanalig IM31-22-I Über den 2-kanaligen Analogsignaltrenner IM31-22-I werden normierte, aktive Spannungs- oder Stromsignale galvanisch getrennt übertragen. Die Übertragungscharakteristik wird frontseitig über einen DIP-Schalter eingestellt. Eine grüne LED signalisiert die Betriebsbereitschaft. Weitere Informationen: | | Art der Spannungsversorgung: | aktiv | Bemessungsversorgungsspannung bei AC: | 20..250 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 40..70 Hz | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 20..125 V | Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 2 | Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 2 | Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 2 | Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 2 | Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 228,02* | € 272,08* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 233,66* | € 276,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,46* | € 283,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,24* | € 286,35* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 248,54* | € 294,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|