Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme Typ 259 4-polig 110 369 (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012B-65294943
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110369
EAN/GTIN:
     4250184121558
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
anschlussklemmen 4pol
anschlussklemme
anschlussklemmen grau

Anschlussklemme Typ 259 4-polig 110 369 (VE10)

Anschlussklemme zur Einspeisung von Bus- und Spannungsversorgung von I/O Komponenten., Schraubklemme, lötbar, 4 Pole, Rastermaß 3,5 mm, Anschlussrichtung 90°, Drahtschutz, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,89*
€ 9,84*
€ 5,95*
ab € 6,91*
€ 9,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,06*
€ 10,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,62*
€ 10,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,81*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.