| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65299138 Herst.-Nr.: 20682 EAN/GTIN: 4048879020343 |
| |
|
| | |
| Schaltgerätentstörmodul CF-RC-230/15-U 20682 Entstörmodul für Schaltgeräte RC, 230 VAC/DC, 20 VA/W CF-RC-230/15-U Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,80* | € 5,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,50* | € 6,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,56* | € 6,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,78* | € 7,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,10* | € 7,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|